CEMO Fassregal Typ 120 mit GFK-Auffangwanne 65l
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Fassregal Typ 120 mit GFK-Auffangwanne 65 l• Korrosionsbeständige Auffangwanne (GFK)
Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.12-227 des DIBt-Berlin.
Fassregal, komplett feuerverzinkt, für Kleingebinde und 60-l Fässer, Auffangwanne (65 l Auffangvolumen).
mit Fassauflage für 2x60-l-Fässer
CEMO
Fassregal Typ 120 mit Auffangbehälter 65l
ERIKS Artikelnr. 23862517
Katalog Artikelnr 1: 3010.1030 |
|||
CEMO
Fassregal Typ 120 mit Fass- und Gitterständer
ERIKS Artikelnr. 11819310
Katalog Artikelnr 1: 3010.1039 |
|||
CEMO
Fassregal Typ 120 mit Gitterständer
ERIKS Artikelnr. 11819309
Katalog Artikelnr 1: 3010.1038 |