ProductPage

BAUER Ausgießer für Benzinkanister für Kanistergröße 20/25 Liter

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Kanister-Abfüllhilfe lackiert•    Robuste verzinkte Stahlblechkonstruktion
Für ein leichtes und kraftsparendes Abfüllen von Kanistern von 5–60 Liter.
•    Farbe: RAL 5012 lichtblau
Weitere RAL-Farbtöne lieferbar, siehe Farbvielfalt.
Abb. zeigt verzinkte Ausführung.

Breite (mm): 375
Höhe (mm): 780
Länge (mm): 520
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Kanister-Einfüllhilfe für Kanistergröße 20/25l BAUER Kanister-Einfüllhilfe für Kanistergröße 20/25l ERIKS Artikelnr. 12965270

Katalog Artikelnr 1: 3010.1547

Kanister-Einfüllhilfe für Kanistergröße 20/25l verzinkt BAUER Kanister-Einfüllhilfe für Kanistergröße 20/25l verzinkt ERIKS Artikelnr. 12965273

Katalog Artikelnr 1: 3010.1553

Breite (mm): 375
Höhe (mm): 780
Länge (mm): 520
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)