DANCOP Warn- und Schutzprofile Typ E
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/dancop.jpg)
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Warn- und Schutzprofil, 1-m-Stück, Ausführung (gelb-schwarz)• Warn- und Schutzprofile für den Innen- und Außenbereich
Hochflexibler Polyurethanschaum
Elastische Beschaffenheit absorbiert selbst härteste Stöße.
Warnung vor Gefahrenquellen an Kanten, Vorsprüngen und Hindernissen.
• Strapazierfähig und beständig
Auf Brandsicherheit getestet nach DIN 4102 B.
Temperaturbeständig von –40 °C bis +100 °C.
Auf individuelle Längen zuschneidbar.
Stark haftender Acrylatkleber, licht- und alterungsbeständig.
• Standardfarbe
gelb/schwarzgelb/schwarz
Weitere Farben und fluoreszierende Profile auf Anfrage lieferbar.
![]() |
DANCOP
Warn- und Schutzprofil Typ E 1000mm gelb/schwarz
ERIKS Artikelnr. 12328716
Katalog Artikelnr 1: 8503329726 |
||
![]() |
DANCOP
Warn- und Schutzprofil Typ E 5000mm gelb/schwarz
ERIKS Artikelnr. 12328724
Katalog Artikelnr 1: 8503329727 |
||
![]() |
DANCOP
Warn- und Schutzprofil Typ E laufender Meter gelb/schwarz
ERIKS Artikelnr. 12328732
Katalog Artikelnr 1: 8503329728 |