ProductPage

META Rammschutzwand für Regalstirnseite Multipal

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

META MULTIPAL Palettenregal

  • verschraubte Rahmen mit Holmen bilden eine Stabile, tragfähige Einheit
  • Holme mit 4-Haken-Agraffe im 50 mm Raster höhenverstellbar
  • Oberfläche Holme RAL 2001 rotorange, Ständer verzinkt oder zus. RAL 5010 enzianblau
  • Ständer werden immer mit Bodenankern geliefert

Breite (mm)
Ausführung: MULTIPAL
Höhe (mm): 400
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Rammschutzwand für einzelnes Regal 1100 META Rammschutzwand für einzelnes Regal 1100 ERIKS Artikelnr. 12345638

Katalog Artikelnr 1: 3042.2911

Katalog Artikelnr 2: 170831

Rammschutzwand für einzelnes Regal 800 META Rammschutzwand für einzelnes Regal 800 ERIKS Artikelnr. 12367099

Katalog Artikelnr 1: 3042.2910

Katalog Artikelnr 2: 170830

Breite (mm)
Ausführung: MULTIPAL
Höhe (mm): 400
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)