META MULTISTRONG Zubehör
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
META MULTISTRONG Light Kragarmregal
- warmgewalzte IPE 120 Profile, beidseitig gelocht
- Kragarme steckbar im 100 mm Raster
- Ausfachung in jedem Feld für sichere Stabilität
- alle Arme mit Lochung für Abrolldorne im 100 mm Raster
META
Abrolldornaufnahme für Fußteil
ERIKS Artikelnr. 14339437
Katalog Artikelnr 1: 8502198061 |
|||
META
Abrolldorn steckbar 100mm Arbeitshöhe verzinkt
ERIKS Artikelnr. 23866053
Katalog Artikelnr 1: 8502198059 |
|||
META
Abrolldorn steckbar 200mm praktische Höhe verzinkt
ERIKS Artikelnr. 23866054
Katalog Artikelnr 1: 8502198060 |