ProductPage

META CLIP VW2 N Rahmen verzinkt

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

META CLIP Steckregal

  • schnelle Montage, ohne Werkzeug
  • vormontierte Rahmen (geclincht) und Regalböden auf Fachbodenträgern bilden komplexe Einheiten
  • Fachböden mit Systemlochung für Zubehör ( gilt nicht für 80 kg Böden)
  • Oberfläche verzinkt oder mit stoßfester Pulverbeschichtung RAL 7035 lichtgrau
  • Böden im 25mm Raster höhenverstellbar
  • mit dübelfähigen Stahlfüßen

Ausführung: CLIP
Höhe (mm)
Farbe: galvanisiert
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Rahmen VW1 N verzinkt 2000mmx400mm META Rahmen VW1 N verzinkt 2000mmx400mm ERIKS Artikelnr. 12328464

Katalog Artikelnr 1: 3040.1595

Rahmen VW1 N verzinkt 2000mmx500mm META Rahmen VW1 N verzinkt 2000mmx500mm ERIKS Artikelnr. 12304206

Katalog Artikelnr 1: 3040.1596

Katalog Artikelnr 2: 9909

Hohlprofil-Rahmen geschlossen N2500xT500mm verzinkt META Hohlprofil-Rahmen geschlossen N2500xT500mm verzinkt ERIKS Artikelnr. 12304171

Katalog Artikelnr 1: 385

Katalog Artikelnr 2: 3041.1339

Hohlprofil-Rahmen verzinkt geschlossen N2500xD400mm META Hohlprofil-Rahmen verzinkt geschlossen N2500xD400mm ERIKS Artikelnr. 12328330

Katalog Artikelnr 1: 3041.1335

Hohlprofil-Rahmen verzinkt geschlossen N2500xT600mm META Hohlprofil-Rahmen verzinkt geschlossen N2500xT600mm ERIKS Artikelnr. 12328338

Katalog Artikelnr 1: 3041.1343

Ausführung: CLIP
Höhe (mm)
Farbe: galvanisiert
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)