ProductPage

META CLIP T2 N Rahmen verzinkt

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

META CLIP Steckregal

  • schnelle Montage, ohne Werkzeug
  • vormontierte Rahmen (geclincht) und Regalböden auf Fachbodenträgern bilden komplexe Einheiten
  • Fachböden mit Systemlochung für Zubehör ( gilt nicht für 80 kg Böden)
  • Oberfläche verzinkt oder mit stoßfester Pulverbeschichtung RAL 7035 lichtgrau
  • Böden im 25mm Raster höhenverstellbar
  • mit dübelfähigen Stahlfüßen

Ausführung: CLIP
Höhe (mm)
Farbe: galvanisiert
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Hohlprofil-Rahmen verzinkt offen N2000xT400mm META Hohlprofil-Rahmen verzinkt offen N2000xT400mm ERIKS Artikelnr. 12328356

Katalog Artikelnr 1: 3041.1318

Hohlprofil-Rahmen verzinkt offen N2000xT600mm META Hohlprofil-Rahmen verzinkt offen N2000xT600mm ERIKS Artikelnr. 12328325

Katalog Artikelnr 1: 3041.1326

Hohlprofil-Rahmen verzinkt offen N2500xT400mm META Hohlprofil-Rahmen verzinkt offen N2500xT400mm ERIKS Artikelnr. 12328329

Katalog Artikelnr 1: 3041.1334

Hohlprofil-Rahmen verzinkt offen N2500xT500mm META Hohlprofil-Rahmen verzinkt offen N2500xT500mm ERIKS Artikelnr. 12328333

Katalog Artikelnr 1: 3041.1338

Hohlprofil-Rahmen offen N2000xT500mm verzinkt META Hohlprofil-Rahmen offen N2000xT500mm verzinkt ERIKS Artikelnr. 12328358

Katalog Artikelnr 1: 3041.1322

Hohlprofil-Rahmen offen N2500xT600mm verzinkt META Hohlprofil-Rahmen offen N2500xT600mm verzinkt ERIKS Artikelnr. 12328337

Katalog Artikelnr 1: 3041.1342

Ausführung: CLIP
Höhe (mm)
Farbe: galvanisiert
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)