ProductPage

META CLIP T2 N Rahmen RAL 7035 hellgrau

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

META CLIP Steckregal

  • schnelle Montage, ohne Werkzeug
  • vormontierte Rahmen (geclincht) und Regalböden auf Fachbodenträgern bilden komplexe Einheiten
  • Fachböden mit Systemlochung für Zubehör ( gilt nicht für 80 kg Böden)
  • Oberfläche verzinkt oder mit stoßfester Pulverbeschichtung RAL 7035 lichtgrau
  • Böden im 25mm Raster höhenverstellbar
  • mit dübelfähigen Stahlfüßen

Ausführung: CLIP
Höhe (mm)
Farbe: Grau
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Hohlprofil-Rahmen offen N2000xT400mm grau META Hohlprofil-Rahmen offen N2000xT400mm grau ERIKS Artikelnr. 12108143

Katalog Artikelnr 1: 53199

Katalog Artikelnr 2: 3041.1320

Hohlprofil-Rahmen offen N2000xT600mm grau META Hohlprofil-Rahmen offen N2000xT600mm grau ERIKS Artikelnr. 12328326

Katalog Artikelnr 1: 3041.1328

Hohlprofil-Rahmen offen N2500xT500mm grau META Hohlprofil-Rahmen offen N2500xT500mm grau ERIKS Artikelnr. 12328335

Katalog Artikelnr 1: 3041.1340

Ausführung: CLIP
Höhe (mm)
Farbe: Grau
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)