ProductPage

META CLIP Steckregal S3 (Basisregal), verzinkt, komplett mit Fachböden und PLK-Magazinkästen

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

META CLIP S3 Steckregal

  • schnelle Montage, ohne Werkzeug
  • zerlegte Rahmen und Regalböden auf Fachbodenrägern bilden komplexe Einheiten
  • Fachböden mit Systemlochung für Zubehör ( gilt nicht für 80 kg Böden)
  • Oberfläche verzinkt oder mit stoßfester Pulverbeschichtung RAL 7035 lichtgrau (Tiefensteifen immer verzinkt)
  • Böden im 25mm Raster höhenverstellbar
  • mit dübelfähigen Stahlfüßen

Breite (mm): 1000
Ausführung: S3 CLIP
Höhe (mm): 2000
Anzahl Abstellflächen
Farbe: galvanisiert
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Steckregal verzinkt 7 Fachböden GF 2000x1000x400mm 28 Positionen META Steckregal verzinkt 7 Fachböden GF 2000x1000x400mm 28 Positionen ERIKS Artikelnr. 11817879

Katalog Artikelnr 1: 3042.4016

Steckregal verzinkt 7 Fachböden GF 2000x1000x500mm 21 Positionen META Steckregal verzinkt 7 Fachböden GF 2000x1000x500mm 21 Positionen ERIKS Artikelnr. 23866432

Katalog Artikelnr 1: 3042.4024

Steckregal verzinkt 9 Fachböden GF 2000x1000x400mm 36 Positionen META Steckregal verzinkt 9 Fachböden GF 2000x1000x400mm 36 Positionen ERIKS Artikelnr. 11817881

Katalog Artikelnr 1: 3042.4020

Steckregal verzinkt 9 Fachböden GF 2000x1000x500mm 27 Positionen META Steckregal verzinkt 9 Fachböden GF 2000x1000x500mm 27 Positionen ERIKS Artikelnr. 11739094

Katalog Artikelnr 1: 3042.4028

Steckregal verzinkt 10 Fachböden GF 2000x1000x300mm 60 Positionen META Steckregal verzinkt 10 Fachböden GF 2000x1000x300mm 60 Positionen ERIKS Artikelnr. 23866430

Katalog Artikelnr 1: 3042.4012

Breite (mm): 1000
Ausführung: S3 CLIP
Höhe (mm): 2000
Anzahl Abstellflächen
Farbe: galvanisiert
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)