ProductPage

META CLIP Steckregal 150 (Basisregal) 2000 x 1000 x ... verzinkt komplett mit 5 Fachböden

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht


META CLIP Steckregal

  • schnelle Montage, ohne Werkzeug
  • vormontierte Rahmen (geclincht) und Regalböden auf Fachbodenträgern bilden komplexe Einheiten
  • Fachböden mit Systemlochung für Zubehör ( gilt nicht für 80 kg Böden)
  • Oberfläche verzinkt oder mit stoßfester Pulverbeschichtung RAL 7035 lichtgrau
  • Böden im 25mm Raster höhenverstellbar
  • mit dübelfähigen Stahlfüßen

Breite (mm): 1000
Ausführung: CLIP 150
Höhe (mm): 2000
Anzahl Abstellflächen: 5
Farbe: galvanisiert
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Steckgestell CLIP V150 GF verzinkt 2000x1000x300mm META Steckgestell CLIP V150 GF verzinkt 2000x1000x300mm ERIKS Artikelnr. 12244219

Katalog Artikelnr 1: 8503324459

Katalog Artikelnr 2: 176530

Steckgestell CLIP V150 GF verzinkt 2000x1000x400mm META Steckgestell CLIP V150 GF verzinkt 2000x1000x400mm ERIKS Artikelnr. 12328421

Katalog Artikelnr 1: 8503324461

Steckgestell CLIP V150 GF verzinkt 2000x1000x600mm META Steckgestell CLIP V150 GF verzinkt 2000x1000x600mm ERIKS Artikelnr. 12244222

Katalog Artikelnr 1: 8503324465

Katalog Artikelnr 2: 176536

Steckregal CL V150 GF 2000x1000x500mm verzinkt META Steckregal CL V150 GF 2000x1000x500mm verzinkt ERIKS Artikelnr. 12304204

Katalog Artikelnr 1: 8503324463

Katalog Artikelnr 2: 176534

Breite (mm): 1000
Ausführung: CLIP 150
Höhe (mm): 2000
Anzahl Abstellflächen: 5
Farbe: galvanisiert
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)