ProductPage

META CLIP Steckregal 150 (Anbauregal) 2000 x 1000 x ... verzinkt komplett mit 5 Fachböden

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht


META CLIP Steckregal

  • schnelle Montage, ohne Werkzeug
  • vormontierte Rahmen (geclincht) und Regalböden auf Fachbodenträgern bilden komplexe Einheiten
  • Fachböden mit Systemlochung für Zubehör ( gilt nicht für 80 kg Böden)
  • Oberfläche verzinkt oder mit stoßfester Pulverbeschichtung RAL 7035 lichtgrau
  • Böden im 25mm Raster höhenverstellbar
  • mit dübelfähigen Stahlfüßen

Breite (mm): 1000
Ausführung: CLIP 150
Höhe (mm): 2000
Anzahl Abstellflächen: 5
Farbe: galvanisiert
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Steckgestell CLIP V150 AF verzinkt 2000x1000x400mm META Steckgestell CLIP V150 AF verzinkt 2000x1000x400mm ERIKS Artikelnr. 12328422

Katalog Artikelnr 1: 8503324462

Steckgestell CLIP V150 AF verzinkt 2000x1000x500mm META Steckgestell CLIP V150 AF verzinkt 2000x1000x500mm ERIKS Artikelnr. 12304205

Katalog Artikelnr 1: 8503324464

Katalog Artikelnr 2: 176535

Steckregal CL V150 AF 2000x1000x300mm verzinkt META Steckregal CL V150 AF 2000x1000x300mm verzinkt ERIKS Artikelnr. 12244220

Katalog Artikelnr 1: 8503324460

Katalog Artikelnr 2: 176531

Steckregal CL V150 AF 2000x1000x600mm verzinkt META Steckregal CL V150 AF 2000x1000x600mm verzinkt ERIKS Artikelnr. 12244223

Katalog Artikelnr 1: 8503324466

Katalog Artikelnr 2: 176537

Breite (mm): 1000
Ausführung: CLIP 150
Höhe (mm): 2000
Anzahl Abstellflächen: 5
Farbe: galvanisiert
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)