META CLIP MR Längsriegel gelocht
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
META CLIP Steckregal
- schnelle Montage, ohne Werkzeug
- vormontierte Rahmen (geclincht) und Regalböden auf Fachbodenträgern bilden komplexe Einheiten
- Fachböden mit Systemlochung für Zubehör ( gilt nicht für 80 kg Böden)
- Oberfläche verzinkt oder mit stoßfester Pulverbeschichtung RAL 7035 lichtgrau
- Böden im 25mm Raster höhenverstellbar
- mit dübelfähigen Stahlfüßen
META
MS Längsriegel 1300 verzinkt gelocht CLIP Multi-Stabil
ERIKS Artikelnr. 12366627
Katalog Artikelnr 1: 2584 |
|||
META
Längsstütze 1000mm verzinkt
ERIKS Artikelnr. 23865231
Katalog Artikelnr 1: 3041.1373 |