HUNERSDORFF Magazinschrank für Kleinteile, mit 80 Behältern Größen 3/5/6/9
ERIKS Artikel #
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Klarsicht-Magazinschrank, 80 Behälter• Repräsentative Kleinteil-Lagerung
Gut geeignet für Klein- und Reserveteile.
Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse.
Gehäusefarbe: RAL 5007 brillantblau.
• Individuelle Ausstattung
Transparente Behälter in 5 verschiedenen Größen.
Farbe: lichtgrau.
• Größe H 1800 x B 665 x T 250 mm
Die Magazinschränke sind in 3 weiteren RAL-Farben lieferbar (ohne Aufpreis).
Bei der Bestellung bitte die RAL-Farbe angeben ansonsten wird die Standardfarbe brillantblau RAL 5007 geliefert.Ausführung:
27 Behälter Größe 9 Einzelelement mit 9 Behältern (B 60 x T 45 x H 66/49 mm)
30 Behälter Größe 6 Einzelelement mit 6 Behältern (B 93 x T 66 x H 99/73 mm)
20 Behälter Größe 5 Einzelelement mit 5 Behältern (B 113 x T 102 x H 150/109 mm)
3 Behälter Größe 3 Einzelelement mit 3 Behältern (B 192 x T 152 x H 225/164 mm)