ProductPage
PCE

HUNERSDORFF Magazinschrank für Kleinteile, mit 56 Behältern Größen 4/5/6

ERIKS Artikel #

 
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar

Produktdokumentation

Dokument Dateityp

Klarsicht-Magazinschrank, 56 Behälter•     Repräsentative Kleinteil-Lagerung
Gut geeignet für Klein- und Reserveteile.
Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse.
Gehäusefarbe: RAL 5007 brillantblau.
•     Individuelle Ausstattung
Transparente Behälter in 5 verschiedenen Größen.
Farbe: lichtgrau.
•     Größe H 1800 x B 665 x T 250 mm

Die Magazinschränke sind in 3 weiteren RAL-Farben lieferbar (ohne Aufpreis).

Bei der Bestellung bitte die RAL-Farbe angeben ansonsten wird die Standardfarbe brillantblau RAL 5007 geliefert.Ausführung:
24 Behälter Größe 6    Einzelelement mit 6 Behältern (B 93 x T 66 x H 99/73 mm)
20 Behälter Größe 5    Einzelelement mit 5 Behältern (B 113 x T 102 x H 150/109 mm)
12 Behälter Größe 4    Einzelelement mit 4 Behältern (B 142 x T 133 x H 190/135 mm)