ProductPage
PCE

HUNERSDORFF Magazinschrank für Kleinteile, mit 48 Behältern Größen 3/5/6

ERIKS Artikel #

 
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar

Produktdokumentation

Dokument Dateityp

Klarsicht-Magazinschrank, 48 Behälter•     Repräsentative Kleinteil-Lagerung
Gut geeignet für Klein- und Reserveteile.
Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse.
Gehäusefarbe: RAL 5007 brillantblau.
•     Individuelle Ausstattung
Transparente Behälter in 5 verschiedenen Größen.
Farbe: lichtgrau.
•     Größe H 1800 x B 665 x T 250 mm

Die Magazinschränke sind in 3 weiteren RAL-Farben lieferbar (ohne Aufpreis).

Bei der Bestellung bitte die RAL-Farbe angeben ansonsten wird die Standardfarbe brillantblau RAL 5007 geliefert.Ausführung:
24 Behälter Größe 6    Einzelelement mit 6 Behältern (B 93 x T 66 x H 99/73 mm)
15 Behälter Größe 5    Einzelelement mit 5 Behältern (B 113 x T 102 x H 150/109 mm)
9 Behälter Größe 3    Einzelelement mit 3 Behältern (B 192 x T 152 x H 225/164 mm)