HUNERSDORFF Magazinschrank für Kleinteile, mit 32 Behältern Größe 4
ERIKS Artikel #
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Klarsicht-Magazinschrank, 32 Behälter (Größe 4)• Repräsentative Kleinteil-Lagerung
Gut geeignet für Klein- und Reserveteile.
Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse.
Gehäusefarbe: RAL 5007 brillantblau.
• Individuelle Ausstattung
Transparente Behälter in 5 verschiedenen Größen.
Farbe: lichtgrau.
• Größe H 1800 x B 665 x T 250 mm
Die Magazinschränke sind in 3 weiteren RAL-Farben lieferbar (ohne Aufpreis).
Bei der Bestellung bitte die RAL-Farbe angeben ansonsten wird die Standardfarbe brillantblau RAL 5007 geliefert.Einzelelement mit 4 Behältern (B 142 x T 133 x H 190/135 mm)