HUNERSDORFF Magazinschrank für Kleinteile, mit 31 Behältern Größen 3/4/6
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/huenersdorff.jpg)
ERIKS Artikel #
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Klarsicht-Magazinschrank, 31 Behälter• Repräsentative Kleinteil-Lagerung
Gut geeignet für Klein- und Reserveteile.
Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse.
Gehäusefarbe: RAL 5007 brillantblau.
• Individuelle Ausstattung
Transparente Behälter in 5 verschiedenen Größen.
Farbe: lichtgrau.
• Größe H 1800 x B 665 x T 250 mm
Die Magazinschränke sind in 3 weiteren RAL-Farben lieferbar (ohne Aufpreis).
Bei der Bestellung bitte die RAL-Farbe angeben ansonsten wird die Standardfarbe brillantblau RAL 5007 geliefert.Ausführung:
6 Behälter Größe 6 Einzelelement mit 6 Behältern (B 93 x T 66 x H 99/73 mm)
16 Behälter Größe 4 Einzelelement mit 4 Behältern (B 142 x T 133 x H 190/135 mm)
9 Behälter Größe 3 Einzelelement mit 3 Behältern (B 192 x T 152 x H 225/164 mm)