ProductPage

BRADY Warmschrumpfschlauch weiß für BMP71-BMP61-M611

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Weiße Schrumpfhülsen, Rollenware, selbstlöschendes Polyolefin mit einem Schrumpfverhältnis von 3:1. PermaSleeve-Marker bieten eine schnelle und einfach zu verwendende Markierungslösung, die eine lang haltende hochwertige Kennzeichnung ermöglicht. Diese Hülsen sind selbstlöschend und erfüllen die Anforderungen nach SAE AMS-DTL-23053/5 Klasse 1, SAE-AS-8153, MIL-STD-202 Verfahren 215K, und sie sind nach UL224 anerkannt.

Material: Wärmeschrumpfendes Polyolefin
Bandfarbe: Weiss
Ausführung
Breite des Bandes (mm): 25.78
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Schrumpfschlauch BM71-187-1-342 weiss 25.78mm 1000 Stück/Rolle BRADY Schrumpfschlauch BM71-187-1-342 weiss 25.78mm 1000 Stück/Rolle ERIKS Artikelnr. 14295185
Schrumpfschlauch BM71-250-1-342 weiss 25.78mm 1000 Stück/Rolle BRADY Schrumpfschlauch BM71-250-1-342 weiss 25.78mm 1000 Stück/Rolle ERIKS Artikelnr. 12529751

Katalog Artikelnr 1: PPE0084714

Katalog Artikelnr 2: 115016

Material: Wärmeschrumpfendes Polyolefin
Bandfarbe: Weiss
Ausführung
Breite des Bandes (mm): 25.78
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)