FETRA Tragarmwagen
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Zum Beispiel: Rahmen aus stabilem Quadratrohr. Rollen-Traversen, Pfosten und Streben durch kräftige Schraubschellen verbunden. Tragarme aus Stahlrohr 27 mm Ø mit Schraubschellen. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Naben mit Rollenlager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß EN 1757-3. 24 Tragarme zweiseitig (12 Stück je Seite) Nutzlänge 370 mm. Tragkraft pro Etage 120 kg (60 kg/Seite). Tragarmrohre mit PVC-Schlauch 3 mm stark überzogen, als Abrutschschutz und zur Schonung des Ladegutes.
FETRA
Tragarmwagen 4624 - 500 kg, 24 Tragarme zweiseitig
ERIKS Artikelnr. 23480294
Katalog Artikelnr 1: 4624 Katalog Artikelnr 2: 8503353394 |
|||
FETRA
Tragarmwagen 4614 - 500 kg, 12 Tragarme einseitig
ERIKS Artikelnr. 23480288
Katalog Artikelnr 1: 4614 Katalog Artikelnr 2: 8503353391 |
|||
FETRA
Tragarmwagen 4615 - 500 kg, 12 Tragarme einseitig
ERIKS Artikelnr. 23480290
Katalog Artikelnr 1: 4615 Katalog Artikelnr 2: 8503353392 |
|||
FETRA
Tragarmwagen 4625 - 500 kg, 24 Tragarme zweiseitig
ERIKS Artikelnr. 23480296
Katalog Artikelnr 1: 4625 Katalog Artikelnr 2: 8503353395 |
|||
FETRA
Tragarmwagen 4615-1 - 500 kg, 12 Tragarme einseitig, PVC-Schlauch
ERIKS Artikelnr. 23480291
Katalog Artikelnr 1: 4615-1 |
|||
FETRA
Tragarmwagen 4625-1 - 500 kg, 24 Tragarme zweiseitig, PVC-Schlauch
ERIKS Artikelnr. 23480297
Katalog Artikelnr 1: 4625-1 |
|||
FETRA
Tragarmwagen 4626-1 - 500 kg, 24 Tragarme zweiseitig, PVC-Schlauch
ERIKS Artikelnr. 23480299
Katalog Artikelnr 1: 4626-1 |