FETRA
Plattenkarre 1076 - mit Stahlblech-Schaufel
ERIKS Artikelnr. 23479605
Katalog Artikelnr 1: 1076
Katalog Artikelnr 2: 8502192373
{"itemTrackPD":{
"item_name": "carts for sheet material 1076 - with steel sheet blade",
"item_id": "gr0000000878227",
"material_number": "23479605",
"item_brand": "fetra",
"item_category":"workplace equipment",
"item_category2":"internal transport",
"item_category3":"warehouse hand trucks and carts",
"item_category4": "pr_ec011142_0038",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
FETRA
Plattenkarre 1075 - mit Stahlblech-Schaufel
ERIKS Artikelnr. 23479604
Katalog Artikelnr 1: 1075
Katalog Artikelnr 2: 8502192372
{"itemTrackPD":{
"item_name": "carts for sheet material 1075 - with steel sheet blade",
"item_id": "gr0000000889218",
"material_number": "23479604",
"item_brand": "fetra",
"item_category":"workplace equipment",
"item_category2":"internal transport",
"item_category3":"warehouse hand trucks and carts",
"item_category4": "pr_ec011142_0038",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
FETRA
Plattenkarre 2075 - mit Stahlblech-Schaufel, Anlagen mit Profilgummi belegt
ERIKS Artikelnr. 23479921
Katalog Artikelnr 1: 2075
Katalog Artikelnr 2: 8503353338
{"itemTrackPD":{
"item_name": "carts for sheet material 2075 - with steel sheet blade, fitted with rubber strip",
"item_id": "gr0000000891751",
"material_number": "23479921",
"item_brand": "fetra",
"item_category":"workplace equipment",
"item_category2":"internal transport",
"item_category3":"warehouse hand trucks and carts",
"item_category4": "pr_ec011142_0038",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
FETRA
Plattenwagen 4463 - ohne Bügel - bis 1200 kg, 6 Verstellmöglichkeiten für Einsteckbügel
ERIKS Artikelnr. 23480277
Katalog Artikelnr 1: 4463
Katalog Artikelnr 2: 8502192374
{"itemTrackPD":{
"item_name": "sheet material trolleys 4463 - without handlebars - up to 1200 kg, 7 positions for insertable tubular supports",
"item_id": "gr0000000895275",
"material_number": "23480277",
"item_brand": "fetra",
"item_category":"workplace equipment",
"item_category2":"internal transport",
"item_category3":"warehouse hand trucks and carts",
"item_category4": "pr_ec011142_0038",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
FETRA
Plattenwagen 4445 - 500 kg, Ladefläche 1500x400mm
ERIKS Artikelnr. 23480273
Katalog Artikelnr 1: 4445
Katalog Artikelnr 2: 8503353388
{"itemTrackPD":{
"item_name": "sheet material trolleys 4445 - 500 kg, platform size 1500x400mm",
"item_id": "gr0000000890723",
"material_number": "23480273",
"item_brand": "fetra",
"item_category":"workplace equipment",
"item_category2":"internal transport",
"item_category3":"warehouse hand trucks and carts",
"item_category4": "pr_ec011142_0038",
"item_variant": "pce",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
FETRA
Plattenwagen 4476 -Anlage beidseitg - 1200 kg, zweiseitige Anlage mit Profilgummi belegt
ERIKS Artikelnr. 23480283
Katalog Artikelnr 1: 4476
Katalog Artikelnr 2: 8502192392
{"itemTrackPD":{
"item_name": "sheet material trolleys 4476 -double-sided - 1200 kg, two-sided",
"item_id": "gr0000000888216",
"material_number": "23480283",
"item_brand": "fetra",
"item_category":"workplace equipment",
"item_category2":"internal transport",
"item_category3":"warehouse hand trucks and carts",
"item_category4": "pr_ec011142_0038",
"item_variant": "pce",
"index": "6",
"quantity": ""
}
}
FETRA
Plattenwagen 4456 -Anlage einseitig - 1200 kg, einseitige Anlage mit Profilgummi belegt
ERIKS Artikelnr. 23480276
Katalog Artikelnr 1: 4456
Katalog Artikelnr 2: 8502192389
{"itemTrackPD":{
"item_name": "sheet material trolleys 4456 -one-sided - 1200 kg, one-sided",
"item_id": "gr0000000884463",
"material_number": "23480276",
"item_brand": "fetra",
"item_category":"workplace equipment",
"item_category2":"internal transport",
"item_category3":"warehouse hand trucks and carts",
"item_category4": "pr_ec011142_0038",
"item_variant": "pce",
"index": "7",
"quantity": ""
}
}
FETRA
Fetra 9016 - Einsteckbügel für Plattenwagen und -ständer
ERIKS Artikelnr. 23480654
Katalog Artikelnr 1: 9016
Katalog Artikelnr 2: 8502192383
{"itemTrackPD":{
"item_name": "fetra 9016 - tubular supports for trolleys an stands for sheet material",
"item_id": "gr0000000887185",
"material_number": "23480654",
"item_brand": "fetra",
"item_category":"workplace equipment",
"item_category2":"internal transport",
"item_category3":"warehouse hand trucks and carts",
"item_category4": "pr_ec011142_0038",
"item_variant": "pce",
"index": "8",
"quantity": ""
}
}
FETRA
Plattenständer 4363 - ohne Bügel - 1200 kg, 4 Gummifüße
ERIKS Artikelnr. 23480267
Katalog Artikelnr 1: 4363
Katalog Artikelnr 2: 8502192384
{"itemTrackPD":{
"item_name": "sheet material stands 4363 - without handlebars - 1200 kg",
"item_id": "gr0000000874691",
"material_number": "23480267",
"item_brand": "fetra",
"item_category":"workplace equipment",
"item_category2":"internal transport",
"item_category3":"warehouse hand trucks and carts",
"item_category4": "pr_ec011142_0038",
"item_variant": "pce",
"index": "9",
"quantity": ""
}
}
FETRA
Fetra 2021 - Etagenboden für Plattenständer 4363 und 4365
ERIKS Artikelnr. 23479918
Katalog Artikelnr 1: 2021
{"itemTrackPD":{
"item_name": "fetra 2021 - pallet feet for stands for sheet material 4363 und 4365",
"item_id": "gr0000000876906",
"material_number": "23479918",
"item_brand": "fetra",
"item_category":"workplace equipment",
"item_category2":"internal transport",
"item_category3":"warehouse hand trucks and carts",
"item_category4": "pr_ec011142_0038",
"item_variant": "pce",
"index": "10",
"quantity": ""
}
}