ProductPage

FETRA Offener oder geschlossener Etagenwagen 750kg

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Zum Beispiel: Winkelstahl-Konstruktion mit Rohrschiebegriff, pulverbeschichtet. Stirnwände, Längswand, Flügeltür und Dach mit verzinktem Stahlblech 1 mm stark verkleidet. Doppel-Flügeltür aus Winkelstahl mit Treibriegelverschluss Schwenkhebel und eingebautem Zylinderschloss. 1 fester und 4 lose Böden. Böden aus tragfähigen, biegesteifen Sandwichplatten, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE Bereifung. TOTALSTOP-Zentralbremssystem an den Lenkrollen. Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg.

Tragkraft (kg)
Länge (mm)
Art der Reifen
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
Kastenwagen 3392 mit Gitterwänden - 750 kg, offen FETRA Kastenwagen 3392 mit Gitterwänden - 750 kg, offen ERIKS Artikelnr. 23480226

Katalog Artikelnr 1: 3392

Kastenwagen 5392 mit Gitterwänden - 750 kg, mit Doppelflügeltür und Treibriegelverschluss FETRA Kastenwagen 5392 mit Gitterwänden - 750 kg, mit Doppelflügeltür und Treibriegelverschluss ERIKS Artikelnr. 23480383

Katalog Artikelnr 1: 5392

Katalog Artikelnr 2: 8502192832

Kastenwagen 4392 mit Gitterwänden - 750 kg, mit Doppelflügeltür und Stangenverschluss FETRA Kastenwagen 4392 mit Gitterwänden - 750 kg, mit Doppelflügeltür und Stangenverschluss ERIKS Artikelnr. 23480269

Katalog Artikelnr 1: 4392

Katalog Artikelnr 2: 8503066512

Kastenwagen 5493 mit Stahlblechwänden - 750 kg, Stahlblech verzinkt, Treibriegelverschluss FETRA Kastenwagen 5493 mit Stahlblechwänden - 750 kg, Stahlblech verzinkt, Treibriegelverschluss ERIKS Artikelnr. 23480388

Katalog Artikelnr 1: 5493

Katalog Artikelnr 2: 8503353335

Kastenwagen 4393 mit Gitterwänden - 750 kg, mit Doppelflügeltür und Stangenverschluss FETRA Kastenwagen 4393 mit Gitterwänden - 750 kg, mit Doppelflügeltür und Stangenverschluss ERIKS Artikelnr. 23480270

Katalog Artikelnr 1: 4393

Katalog Artikelnr 2: 8503066513

Kastenwagen 3393 mit Gitterwänden - 750 kg, offen FETRA Kastenwagen 3393 mit Gitterwänden - 750 kg, offen ERIKS Artikelnr. 23480228

Katalog Artikelnr 1: 3393

Kastenwagen 5393 mit Gitterwänden - 750 kg, mit Doppelflügeltür und Treibriegelverschluss FETRA Kastenwagen 5393 mit Gitterwänden - 750 kg, mit Doppelflügeltür und Treibriegelverschluss ERIKS Artikelnr. 23480385

Katalog Artikelnr 1: 5393

Katalog Artikelnr 2: 8502192834

Etagenboden für Kastenwagen 3392 / 3393; 4392 / 4393; 5392 / 5393; 5492 / 5493; 5592 / 5593 FETRA Etagenboden für Kastenwagen 3392 / 3393; 4392 / 4393; 5392 / 5393; 5492 / 5493; 5592 / 5593 ERIKS Artikelnr. 23479733

Katalog Artikelnr 1: 1325

Katalog Artikelnr 2: 8503066514

Tragkraft (kg)
Länge (mm)
Art der Reifen
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)