ProductPage

FETRA Kommissionierwagen

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Zum Beispiel: Baukasten-System: Stahlrohr-Konstruktion verschraubbar. Stirnbügel mit waagerecht verschraubtem Schiebegriff, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Böden Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen, Naben mit Rollenlager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 120 kg.

Tragkraft (kg): 250
Länge (mm): 1000
Art der Reifen: Rad aus Vollgummi 125 x 38
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Kommissionierwagen 2106 - 250 kg, Ladefläche 1000x600mmmit Trittstufen, 3 Ladeflächen FETRA Kommissionierwagen 2106 - 250 kg, Ladefläche 1000x600mmmit Trittstufen, 3 Ladeflächen ERIKS Artikelnr. 23479938

Katalog Artikelnr 1: 2106

Kommissionierwagen 2108 - 250 kg, Ladefläche 1000x600mm, mit Trittstufen,  4 Ladeflächen, hohe Ausführung FETRA Kommissionierwagen 2108 - 250 kg, Ladefläche 1000x600mm, mit Trittstufen, 4 Ladeflächen, hohe Ausführung ERIKS Artikelnr. 23479940

Katalog Artikelnr 1: 2108

Tragkraft (kg): 250
Länge (mm): 1000
Art der Reifen: Rad aus Vollgummi 125 x 38
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)