FETRA Handwagen
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Zum Beispiel: Aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet. Deichsel anschraubbar, Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz. Räder mit Luft-Bereifung, Naben mit Rollenlager. Mit 4 Wänden aus wasserfestem Sperrholz, 250 mm hoch.
FETRA
Handwagen 4103 - 1-Achser, offenes Geländer
ERIKS Artikelnr. 23480242
Katalog Artikelnr 1: 4103 |
|||
FETRA
Handwagen mit Kasten 4107 - 1-Achser mit 4 Wänden
ERIKS Artikelnr. 23480245
Katalog Artikelnr 1: 4107 |
|||
FETRA
Handwagen mit Kasten 4108 - 1-Achser mit 4 Wänden
ERIKS Artikelnr. 23480246
Katalog Artikelnr 1: 4108 |
|||
FETRA
Handwagen 4104 - 1-Achser, offenes Geländer
ERIKS Artikelnr. 23480243
Katalog Artikelnr 1: 4104 |
|||
FETRA
Handwagen 4122 - 2-Achser mit 4 Wänden
ERIKS Artikelnr. 23480255
Katalog Artikelnr 1: 4122 |
|||
FETRA
Handwagen 4124 - 2-Achser mit 4 Wänden
ERIKS Artikelnr. 23480256
Katalog Artikelnr 1: 4124 |
|||
FETRA
Handwagen 4105 - 1-Achser, offenes Geländer
ERIKS Artikelnr. 23480244
Katalog Artikelnr 1: 4105 |