FETRA Beistellwagen
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Zum Beispiel: Stahlrohr- und Profilstahl-Konstruktion, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Naben mit Rollenlager, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3. Obere und mittlere Ladefläche nach beiden Seiten um 15° und 30° neigbar, Arretierung mittels Federriegel. Gesamtlänge: 820 mm, Gesamtbreite: 450 mm. Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 50 kg.
FETRA
Beistellwagen 32901 - mit Böden - 200 kg, Ladefläche 600x400mm, mit 3 Bodenplatten
ERIKS Artikelnr. 23480217
Katalog Artikelnr 1: 32901 |
|||
FETRA
Beistellwagen 32910 - offener Rahmen - 200 kg, Ladefläche 600x400mm, mit offenem Rahmen und neigbaren Ladeflächen
ERIKS Artikelnr. 23480220
Katalog Artikelnr 1: 32910 |
|||
FETRA
Beistellwagen 32911 - mit Böden - 200 kg, Ladefläche 600x400mm, mit neigbaren Bodenplatten
ERIKS Artikelnr. 23480221
Katalog Artikelnr 1: 32911 |