ProductPage

Aluminium-Laderampe ohne Rand, sehr hohe Tragkraft

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Aluminium-Verladeschiene ohne Schutzrand•     Extrem belastbar und sicher
Tragfähigkeit bis 1340 kg pro Paar.
Rutschsichere Oberfläche (für kleine Räder geeignet).
Inkl. Sicherheitsbolzen und Sicherungslasche.
Ohne Schutzrand.

Tragfähigkeit (kg): 550
Max. Höhenunterschied (mm): 540
Material: Aluminium
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Aluminium-Laderampe L2000mm Aluminium-Laderampe L2000mm ERIKS Artikelnr. 11820587

Katalog Artikelnr 1: 3030.7882

Tragfähigkeit (kg): 550
Max. Höhenunterschied (mm): 540
Material: Aluminium
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)