ProductPage

Schutzgeländer grundiert/gelb

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Schutzgeländer, grundiert/gelb•    1A Sicherheit
Ideal für die Begrenzung von Betriebswegen und Gefahrenbereichen.
•    Anpassbar
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch Steck- und Schraubsystem.
Verbindungsbuchsen für Anfangs-, End- und Mittelstücke, Hülsenanker für Bodenmontage auf Betonuntergrund inklusive.
•    Robuste Konstruktion
Rohr-Ø 42 mm, Wandstärke 2 mm.
•    Sichtbarer Schutz
Grundiert und pulverbeschichtet in RAL 1018 zinkgelb.

Weitere Lackierungen und Ausführungen zum Einbetonieren auf Anfrage lieferbar.
* Inkl. Verbindungsbuchsen.

Höhe (mm)
Farbe: Gelb
Länge (mm)
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Schutzgeländer Mittelstück 1000mmx500mm RAL 1018 Schutzgeländer Mittelstück 1000mmx500mm RAL 1018 ERIKS Artikelnr. 12328673

Katalog Artikelnr 1: 3013.1016

Schutzgeländer Anfangs-/Endstück 1000mmx500mm RAL 1018 Schutzgeländer Anfangs-/Endstück 1000mmx500mm RAL 1018 ERIKS Artikelnr. 12328672

Katalog Artikelnr 1: 3013.1015

Schutzgeländer 90-Grad-Bogen 200mmx200mm RAL 1018 Schutzgeländer 90-Grad-Bogen 200mmx200mm RAL 1018 ERIKS Artikelnr. 12328675

Katalog Artikelnr 1: 3013.1020

Höhe (mm)
Farbe: Gelb
Länge (mm)
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)