ProductPage

Schutzecken, schwarz/gelb, U-Form

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Schutzecken schwarz/gelb•    Schützen Regalstützen im Eck- und Durchfahrtsbereich
Auch einsetzbar als Anfahrschutz für Trennwand- und Maschinenschutzsysteme.
Inkl. Hülsenanker zur Bodenmontage auf Betonuntergrund.
•     Mit schwarzer Warnmarkierung
Ausführung nach BGR 234.
Höhe: 400/800/1200 mm.
Pulverbeschichtet RAL 1018 zinkgelb.

Breite (mm): 160
Höhe (mm)
Dicke (mm): 5
Tiefe (mm): 160
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Schutzecke U-Form 400x160/160mm Schutzecke U-Form 400x160/160mm ERIKS Artikelnr. 11823857

Katalog Artikelnr 1: 3056.1196

Schutzwinkel L-Form 800mmx180mm/180mmx5mm Schutzwinkel L-Form 800mmx180mm/180mmx5mm ERIKS Artikelnr. 12328681

Katalog Artikelnr 1: 3013.1025

Breite (mm): 160
Höhe (mm)
Dicke (mm): 5
Tiefe (mm): 160
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)