ProductPage

Schutzecken, schwarz/gelb, L-Form

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Schutzecken schwarz/gelb•    Schützen Regalstützen im Eck- und Durchfahrtsbereich
Auch einsetzbar als Anfahrschutz für Trennwand- und Maschinenschutzsysteme.
Inkl. Hülsenanker zur Bodenmontage auf Betonuntergrund.
•     Mit schwarzer Warnmarkierung
Ausführung nach BGR 234.
Höhe: 400/800/1200 mm.
Pulverbeschichtet RAL 1018 zinkgelb.

Breite (mm): 180
Höhe (mm)
Dicke (mm): 5
Tiefe (mm): 180
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Schutzecke L-Form 400x180/180mm Schutzecke L-Form 400x180/180mm ERIKS Artikelnr. 11823856

Katalog Artikelnr 1: 3056.1195

Schutzwinkel L-Form 800mmx180mm/180mmx5mm Schutzwinkel L-Form 800mmx180mm/180mmx5mm ERIKS Artikelnr. 12328680

Katalog Artikelnr 1: 3013.1023

2 Stück pro Paket
Breite (mm): 180
Höhe (mm)
Dicke (mm): 5
Tiefe (mm): 180
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)