ProductPage

BLICKLE Bockrolle Serie BK-POTH, BH-POTH

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Ausführung Rad: Bockrad
Material Lauffläche: Polyamid 6
Breite (mm): 40
Durchmesser (mm): 125
Tragegewicht (kg): 350
Temperaturbereich (°C): von -25 bis 70
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Bockrolle BK-POTH 125G-1 BLICKLE Bockrolle BK-POTH 125G-1 ERIKS Artikelnr. 12534647
Bockrolle BK-POTH 125K-1 BLICKLE Bockrolle BK-POTH 125K-1 ERIKS Artikelnr. 11905002
Bockrolle BK-POTH 125K-3 BLICKLE Bockrolle BK-POTH 125K-3 ERIKS Artikelnr. 12534653
Ausführung Rad: Bockrad
Material Lauffläche: Polyamid 6
Breite (mm): 40
Durchmesser (mm): 125
Tragegewicht (kg): 350
Temperaturbereich (°C): von -25 bis 70
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)