ProductPage

BLICKLE Bockrolle Serie BH-SE, BK-SE

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Stahlblech-Bockrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Anschraubplatte, Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen “Blickle EasyRoll”, mit Polyamid-RadkörperGehäuse: Aus Stahlblech gepresst. Radachse verschraubt. Galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei.Rad: Laufbelag/Reifen: Aus hochwertigem Elastik-Vollgummi in Leichtlaufqualität "Blickle EasyRoll”. Farbe: schwarz, Shore: 65° Shore AChemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +80° C, kurzzeitig bis +100° C. Bei Umgebungstemperaturen über +60° C verringern sich die Tragfähigkeiten.

Ausführung Rad: Bockrad
Material Lauffläche: Vollgummi
Breite (mm)
Durchmesser (mm)
Tragegewicht (kg)
Temperaturbereich (°C): von -25 bis 80
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Bockrolle BK-SE 80K BLICKLE Bockrolle BK-SE 80K ERIKS Artikelnr. 12534800
Bockrolle BH-SE 80K BLICKLE Bockrolle BH-SE 80K ERIKS Artikelnr. 12534322
Bockrolle BH-SE 100K-1 BLICKLE Bockrolle BH-SE 100K-1 ERIKS Artikelnr. 11214285
Bockrolle BH-SE 160K BLICKLE Bockrolle BH-SE 160K ERIKS Artikelnr. 12534317
Bockrolle BH-SE 200K BLICKLE Bockrolle BH-SE 200K ERIKS Artikelnr. 12534319
Bockrolle BH-SE 250K BLICKLE Bockrolle BH-SE 250K ERIKS Artikelnr. 12534321
Ausführung Rad: Bockrad
Material Lauffläche: Vollgummi
Breite (mm)
Durchmesser (mm)
Tragegewicht (kg)
Temperaturbereich (°C): von -25 bis 80
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)