ASECOS Teilereiniger aus Stahlblech
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Kleinteilereiniger aus Stahl• Sicheres Reinigen mit entzündbaren Flüssigkeiten
Ideal zum Reinigen von Kleinteilen oder zum Eintauchen von Werkstücken.
Kennzeichnungsaufkleber (Warnsymbole).• Seitlich montierte Tragegriffe
• Federbedientes Eintauchsieb, dient gleichzeitig als Flammsperre
• Verschütten von Reinigungsflüssigkeit wird verhindert
ASECOS
Ersatzteilreiniger 4l Typ E rot
ERIKS Artikelnr. 12974986
Katalog Artikelnr 1: 3010.8777 |
|||
ASECOS
Ersatzteilreiniger 2l Typ T rot
ERIKS Artikelnr. 12974985
Katalog Artikelnr 1: 3010.8776 |
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
|