MILTEX YOGA Grid Bodenrostsystem
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Arbeitsplatz-Bodenbelag Yoga Drid, schwarz
• Modularer Bodenrost
Die Gitterplatten lassen sich nach Bedarf flexibel erweitern.
• Strapazierfähig und beständig
Sicher und rutschfest nach R12 DIN 51130.
Gute Drainage und Belüftung nach V10 DIN 51130.
• Ausführung
Material: 100 % Polyvinylchlorid (PVC).
Farbe: schwarz.
Plattenmaße: 500 x 500 mm.
Materialstärke: 16 mm.
Gewicht: 4,8 kg/m².
Temperaturbeständigkeit: bis –23 °C bis +60 °C.
MILTEX
Yoga Grid-Ecke (4 Stück) 6x6cm schwarz
ERIKS Artikelnr. 12967463
Katalog Artikelnr 1: 3060.9545 |
|||
MILTEX
Yoga Grid-Leiste, weibl. 50x6cm schwarz
ERIKS Artikelnr. 12967469
Katalog Artikelnr 1: 3060.9542 |
|||
MILTEX
Yoga Grid-Leiste, männl. 50x6cm schwarz
ERIKS Artikelnr. 12967468
Katalog Artikelnr 1: 3060.9541 |
|||
MILTEX
Yoga Grid-Platte (4 Stück) 50x50cm schwarz
ERIKS Artikelnr. 12967447
Katalog Artikelnr 1: 3060.9540 |