ProductPage

MILTEX YOGA Flex ergonomische Noppenmatte aus Gummi

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

YOGA Flex und YOGA Flex Industrie - ergonomische Noppenmatte aus Kautschuk

•    Modulares System in 2 Varianten
In der Länge flexibel erweiterbar.
Keine Stolpergefahr – Ränder abgeschrägt (Einzelmatten: allseitig, Mittelstücke: 2-seitig, Enden: 3-seitig).
•    YOGA Flex
Material: SBR-Kautschuk
Farbe: grau.
•    YOGA Flex Industrie
Material: Nitrilkautschuk, beständig gegen die meisten
Chemikalien und Öle (bitte Prüfmuster anfragen).
Farbe: schwarz.
•    Ausführung
Materialstärke: 14 mm.
Gewicht: 5,5 kg/m².

Farbe
Länge (cm)
Breite (cm)
Plattendicke (mm): 14
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Bodenbelag YOGA-Flex 600x900mm Einzelmatte MILTEX Bodenbelag YOGA-Flex 600x900mm Einzelmatte ERIKS Artikelnr. 12967446

Katalog Artikelnr 1: 3062.1464

Bodenbelag YOGA-Flex 900x600mm Einzelmatte MILTEX Bodenbelag YOGA-Flex 900x600mm Einzelmatte ERIKS Artikelnr. 23866536

Katalog Artikelnr 1: 3061.1174

Farbe
Länge (cm)
Breite (cm)
Plattendicke (mm): 14
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)