ProductPage

MILTEX Schmutzfangmatter OLEFIN verschiedene Farben

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

OLEFIN, Matte, braun

•    Vollsynthetische Schmutzfangmatte
Sicherer Halt durch elastische PVC-Rückseite.
•    Auf Jahre unverwüstlich dank OLEFIN-Garn
Farbbeständige Fasern durch Düsenfärbung.
•    Hohe Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
7 liter Wasser pro m².
•    Ausführung
Materialstärke: 9 mm.
Gewicht: 3,0 kg/m².
•    Zuschnitte ab 2 lfd. Meter möglich

Farbe
Länge (cm): 90
Breite (cm): 60
Plattendicke (mm): 9
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Schmutzfangmatte Olefin blau 60x91cm MILTEX Schmutzfangmatte Olefin blau 60x91cm ERIKS Artikelnr. 12967500

Katalog Artikelnr 1: 3062.1503

Schmutzfangmatte Olefin grau 60x91cm MILTEX Schmutzfangmatte Olefin grau 60x91cm ERIKS Artikelnr. 23866539

Katalog Artikelnr 1: 3061.1445

2 Stück pro Paket
Farbe
Länge (cm): 90
Breite (cm): 60
Plattendicke (mm): 9
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)