MILTEX Schmutzfangmatte PP, verschiedene Farben
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Schmutzfangmatte für höchste Ansprüche, anthrazit
• Nimmt viel Schmutz und Feuchtigkeit auf
Für den Einsatz in Innenbereichen und Hauseingängen mit normalem Publikumsverkehr geeignet.
• Ausführung
Oberfläche: meliertes Polypropylen, UV-resistent, nimmt bis zu 4 Liter Feuchtigkeit pro m² auf.
Vinylrücken: rutschfest, legt sich auf jedem Boden fest an.
Stärke: 9 mm.
Gewicht: 3,0 kg/m².
• Verlege- und Reinigungstipps
Leicht zu reinigen durch Absaugen oder Ausschütteln.
MILTEX
Schmutzfangmatte PP 9mm 60x90cm anthrazit
ERIKS Artikelnr. 12967548
Katalog Artikelnr 1: 3061.1563 |
|||
MILTEX
Schmutzfangmatte PP 9mm 120x180cm anthrazit
ERIKS Artikelnr. 12967465
Katalog Artikelnr 1: 3061.1569 |