MILTEX Ringgummimatte mit Zubehör
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Ringgummimatte
• Unverwüstliche Allwetter-Oberfläche
Ca. 22 mm starke, strapazierfähige und schmutzabweisende Matte aus Gummi.
Bietet über einen guten Wasserablauf durch Gumminoppen an der Unterseite.
Die Rundbürsteneinsätze verstärken den Reinigungseffekt.
• Großer Gestaltungsspielraum
Durch die Verbinder erweitern oder verkürzen Sie die Fläche problemlos.
• Ausführung
Material: 100 % Kautschuk
Materialstärke: 22 mm.
Gewicht: 9,0 kg/m².
Sondergröße auf Anfrage.
MILTEX
Ringgummimatte schwarz 40x60cm 22mm Höhe
ERIKS Artikelnr. 23866553
Katalog Artikelnr 1: 3061.1170 |
3 Stück pro Paket
|
||
MILTEX
Ringgummimatte schwarz 80x120cm 22mm Höhe
ERIKS Artikelnr. 23866554
Katalog Artikelnr 1: 3061.1171 |
2 Stück pro Paket
|
||
MILTEX
Ringgummimatte schwarz 100x150cm 22mm Höhe
ERIKS Artikelnr. 23866555
Katalog Artikelnr 1: 3061.1172 |
|||
MILTEX
Rundbürsten-Einsatz 10er Pack schwarz
ERIKS Artikelnr. 12967455
Katalog Artikelnr 1: 3062.1483 |
|||
MILTEX
Verbindungsstück für Ringgummimatte
ERIKS Artikelnr. 23192229
Katalog Artikelnr 1: 3061.1173 |
|||
MILTEX
Rundbürsten-Einsatz 10er Pack gelb
ERIKS Artikelnr. 12967454
Katalog Artikelnr 1: 3062.1482 |