MILTEX Feinriefenmatte aus Gummi
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Feinriefenmatte aus Gummi
• Feinriefenmatte aus Gummi
Fein gerillte, geschlossene Oberfläche.
Schonende und rutschsichere Lagerfläche für empfindliche Güter.
• Problemloses Zuschneiden und Verlegen
Ideal für Schubladen und Werkbänke.
• Ausführung
Material: 100 % SBR-Kautschuk
Farbe: schwarz.
Materialstärke: 3 mm.
Gewicht: 3,2 kg/m².
Rollenlänge: 10 lfd. Meter.
• Zuschnitte ab 2 lfd. Meter möglich
MILTEX
Riefenmatte Gummi 1000mm Breite schwarz
ERIKS Artikelnr. 12335446
Katalog Artikelnr 1: 3061.1222 |
|||
MILTEX
Feinriefenmatte Gummi 1200mm Breite schwarz
ERIKS Artikelnr. 11598795
Katalog Artikelnr 1: 3061.1224 |
2 Meter pro Paket
|