NEDERMAN Standardabsaugarm
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Der Standard-Absaugarm von Nederman
wurde speziell konzipiert für Arbeitsumgebungen
mit Rauch, Dämpfen bei nicht-explosiver
Atmosphäre, in denen die Anforderung
an höhere Luftströme und Temperaturen
nur mittelmäßig ist. Typische Arbeitsplätze
können Lehrwerkstätten für Schweißer und
verschiedene Anwendungen mit leichter Produktion
sein. Die Arme können bei Schweiß-,
Schleif- und anderen industriellen Prozessen
eingesetzt werden, bei denen ein einfach zu
positionierender Arm benötigt wird. Der Arm
ist in zwei Längen lieferbar, in 2 und 3 m
und kann mit einer Absaughaube mit hohem
Erfassungsgrad ausgestattet werden.
• Der Arm ist in alle Richtungen drehbar und
leicht zu positionieren
• Für die Wandmontage mit integrierter
Wandhalterung/90° Biegung
• Kann um 180° gedreht werden
• Optional kann eine Klappe in der Biegung
installiert werden
• Die Haube kann in alle Richtungen
geneigt werden
NEDERMAN
Standard-Absaugarm Länge 2m
ERIKS Artikelnr. 23337691
Katalog Artikelnr 1: 10500238 |
|||
NEDERMAN
Standard-Absaugarm Länge 3m
ERIKS Artikelnr. 23337693
Katalog Artikelnr 1: 10500338 |