KERN Zählwaage Typ CXB
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Zählwaage Typ CXB
• Einstiegsmodell in die professionelle Waagenwelt mit geeichten Wiegungen
Die korrekten Zahlen durch die automatische Referenzverbesserung.
Speicherung der Zählsumme für das Aufaddieren von identischen Zahlenteilen.
Akustisches Fill-To-Target: Beim Erreichen des Ziels ertönt ein Signal.
• Standardmäßig per Akku betrieben
Laufzeit bis 200 Stunden, ohne Hintergrundbeleuchtung. Aufladezeit ca. 8 Stunden.
• Eichung
Für eichpflichtige Anwendungen fragen Sie bitte bei der Bestellung um Eichung, eine nachträgliche Eichung ist nicht möglich.
Für die Eichung müssen Sie die vollständige Adresse des Aufstellortes angeben.
Prüfgewichte auf Anfrage lieferbar.
KERN
Aufpreis für Eichung
ERIKS Artikelnr. 12963184
Katalog Artikelnr 1: 3042.1153 |
|||
KERN
Zählwaage geeicht Ablesbarkeit 1g
ERIKS Artikelnr. 12963179
Katalog Artikelnr 1: 3042.1154 |
|||
KERN
Zählwaage geeicht Ablesbarkeit 5g
ERIKS Artikelnr. 12963180
Katalog Artikelnr 1: 3042.1156 |