KERN Plattformwaage Typ SFE
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Plattformwaage Typ SFE
• Robuste, geeichte Plattformwaage
Ideal zur langfristigen Verwendung im industriellen Umfeld.
Für eichpflichtige Anwendungen fragen Sie bitte bei der Bestellung um Eichung, eine nachträgliche Eichung ist nicht möglich.
• Staub- und Spritzwasserdicht IP 65
Ablesegerät und Wiegeplattform aus Edelstahl.
Unterbau aus lackiertem Stahl.
• Wiegen innerhalb des Toleranzbereichs (checkweighing):
Akkumodus standard, Laufzeit bis 35 Stunden, ohne Hintergrundbeleuchtung.
Waagen aus Aluminium, mit Silikonbeschichtung.
Erlaubte Umgebungstemperatur zwischen –10 °C und +40 °C.
KERN
Plattformwaage IP 65 Ablesbarkeit 10g
ERIKS Artikelnr. 12963218
Katalog Artikelnr 1: 3042.1151 |
|||
KERN
Plattformwaage IP 65 Ablesbarkeit 20g
ERIKS Artikelnr. 12963198
Katalog Artikelnr 1: 3042.1152 |