MARKAL Vielseitiger Permanent-Festfarbenstift
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/markal.jpg)
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Gut sichtbarer Lack für die problemlose, schnelle Sichtprüfung: Sicherheitsindikator oder Originalitätssicherung an Baugruppen, um unbeabsichtigte oder beabsichtigte Verstellungen zu erkennen
Keine Gefahr für Metalle und Anwender, da frei von Schwermetallen
Größere nutzbare Menge als bei anderen Produkten am Markt (50ml Lack), längere Nutzungsdauer und kürzere Stillstandszeiten
Temperaturbereich: -20°C bis 70°C
Temperaturbeständigkeit der Markierung: bis zu 200°C
OBERFLÄCHEN:
Stahl und Eisen
Edelstahl
Aluminium
Kunststoff
Rostiges Metall
Beton und Naturstein
Asphalt
Mauerwerk
Gummi und Reifen
Stoffe und Gewebe (Textilien)
Rohre und Röhren
Bleche
Legierungen und Superlegierungen
Nichteisenmetalle
ANWENDUNGEN IN DER INDUSTRIE:
Industrielle Fertigung
![]() |
MARKAL
Vielseitiger Permanent-Festfarbenstift schwarz 17mm
ERIKS Artikelnr. 13025942
|
12 Stück pro Paket
|
|
![]() |
MARKAL
B Paintstik rot
ERIKS Artikelnr. 12258868
Katalog Artikelnr 1: 97120010 |
12 Stück pro Paket
|
|
![]() |
MARKAL
Markal B Paintstik gelb
ERIKS Artikelnr. 13552423
|