MARKAL Lackmarker für Markierungen auf öligen Oberflächen
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Die einzigartige Lackrezeptur verläuft nicht und trocknet schnell auf öligen Oberflächen und sorgt für präzise, dauerhafte Markierungen.
Dank des xylolfreien Lacks geringere Gesundheitsrisiken für den Anwender und keine Probleme in den USA mit der Einhaltung des kalifornischen Wasserschutzgesetzes (California Proposition 65) sowie der von der US-Umweltbehörde erstellten Liste gefährlicher Luftschadstoffe (EPA HAPS) und der Meldepflicht für toxische Chemikalien (Sara 313).
Stabiles Metallgehäuse und robuste Spitze sorgen für selteneres Abbrechen und längere Lebensdauer des Markers
Dank der ergonomischen Clip-Kappe bequeme Aufbewahrung in der Tasche
Temperaturbereich: -46°C bis 66°C
OBERFLÄCHEN:
Stahl und Eisen
Aluminium
Rohre und Röhren
Kunststoff
Gummi und Reifen
ANWENDUNGEN IN DER INDUSTRIE:
Metallherstellung
Automobilindustrie und andere Bereiche der Transportindustrie
Industrielle Fertigung
Stahlwerke und Stahlhandel
Petrochemische Industrie
Baugewerbe
Luft- und Raumfahrt
MARKAL
Lackmarker für Markierungen auf öligen Oberflächen silber 3mm
ERIKS Artikelnr. 12258887
|
12 Stück pro Paket
|