MARKAL Entfernbare Lackmarker
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/markal.jpg)
ERIKS Artikel #
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Der schnell trocknende Lack kann leicht entfernt werden und hinterlässt auf den Oberflächen keine Spuren oder Lackrückstände.
PRO-WASH W-Markierungen können einfach und schnell mit Wasser entfernt werden.
PRO-WASH D-Markierungen können mit Reinigungsmitteln entfernt werden, die einen pH-Wert von mindestens 10 haben.
Dank des xylolfreien Lacks geringere Gesundheitsrisiken für den Anwender und keine Probleme in den USA mit der Einhaltung des kalifornischen Wasserschutzgesetzes (California Proposition 65) sowie der von der US-Umweltbehörde erstellten Liste gefährlicher Luftschadstoffe (EPA HAPS) und der Meldepflicht für toxische Chemikalien (Sara 313).
Hochfester, leichter Kunststoffschaft für den industriellen Gebrauch
Temperaturbereich: -18°C bis 66°C
OBERFLÄCHEN:
Stahl und Eisen
Glas
Kunststoff
Rohre und Röhren
ANWENDUNGEN IN DER INDUSTRIE:
Qualitätskontrolle
Automobilzubehör
Fahrzeugmontage
Baugewerbe
Metallverarbeitung