Raucherüberdachung Leipzig
ERIKS Artikel #
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Mehrzwecküberdachung, Modell Leipzig, einseitig, Trapezblech RAL 9002• Modularer und flexibler Systemaufbau
Formschönes, genormtes Grund- und Erweiterungssystem sorgt für Wetterschutz in den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen.
Die ein- oder doppelseitigen Konstruktionen sind flexibel mit Anbaueinheiten erweiterbar.
• Stabile, korrosionsgeschützte Grundkonstruktion
Die verzinkte Tragkonstruktion mit Fußplatten zum Aufdübeln ist in vier unterschiedlichen Farben lieferbar.
Das Dach besteht aus verzinkten Profilblechen mit einer dreiseitigen, umlaufenden Dachkopfblende.
Die Rück- und Seitenwände können mit Trapez- oder Wellblech bestückt werden.
• Technische Daten
Länge: 4300 mm.
Tiefe: einseitig 2200 mm, doppelseitig 4400 mm.
Höhe: 2350 mm, (lichte Höhe 2200 mm).
• Lieferumfang
als Bausatz mit Montageanleitung und Fundamentplan.*Preis nur in Verbindung mit der Bestellung eines Hauptproduktes.