Doppelte Überdachung Siegen
ERIKS Artikel #
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Mehrzwecküberdachung, Modell Siegen, zweiseitig, Trapezblech RAL 9002• Effiziente Pultdachkonstruktion
Multifunktionale Stahlkonstruktion, ein- oder doppelseitig, als Grund- und Anbauelement lieferbar.
Der korrosionsbeständige Rundrohr-Rahmen und die Seitenelemente werden mit Fußplatten zum Aufdübeln geliefert.
Dach aus verzinkten und farbbeschichteten Trapezblechen.
• Technische Daten
Länge: 4300 mm.
Außenmaß Dach: 4800 mm.
Tiefe: einseitig 2330 mm, doppelseitig 4660 mm.
Höhe: 2250 mm (First), 2000 mm (Traufe).
• Einfache Montage und schnell gebrauchsfertig
Lieferung als Bausatz mit Montageanleitung und Fundamentplan.