CP Frei stehende Sitzbank mit Holzlatten
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Freistehende Sitzbank, Holzlatten• Fester Stand und robust
Mit widerstandsfähiger Pulverbeschichtung.
Stabile Konstruktion aus Vierkant- und Rechteckstahlrohr.
Verschraubmöglichkeit zur Fußbodenbefestigung auf Anfrage.
Gestellfarbe: RAL 7021 schwarzgrau.
Andere mehrpreisfreie Gestellfarben siehe Farbliste.
• Sitzlatten aus Hartholz
An allen Kanten geschliffen (ca. 60 x 30 mm).
Klar lackiert, für ein natürliches Aussehen.
Ohne Mehrpreis auch in lichtgrauem, weißem und dunkelgrauem Kunststoff mit Stahlkern erhältlich.
Erhältliche Gestellfarben: RAL 5012, RAL 6011, RAL 7021, RAL 7035.
• Mit höhenverstellbaren Kunststofffüßen
Gleichen Bodenunebenheiten aus.
Vormontierte und aufstellfertige Lieferung.
CP
Sitzbank aus Holz RAL 7021 420x1000x353mm ohne Gitter
ERIKS Artikelnr. 23867190
Katalog Artikelnr 1: 8502196153 |
|||
CP
Sitzbank aus Holz RAL 7021 420x1000x353mm mit Gitter
ERIKS Artikelnr. 23867191
Katalog Artikelnr 1: 8502196121 |
|||
CP
Sitzbank aus Holz RAL 7021 420x1500x353mm mit Gitter
ERIKS Artikelnr. 23867197
Katalog Artikelnr 1: 8502196122 |
|||
CP
Sitzbank aus Holz RAL 7021 420x1500x353mm ohne Gitter
ERIKS Artikelnr. 23867196
Katalog Artikelnr 1: 8502196154 |
|||
CP
Sitzbank aus Holz RAL 7021 420x2000x353mm mit Gitter
ERIKS Artikelnr. 23867203
Katalog Artikelnr 1: 8502196123 |
|||
CP
Sitzbank aus Holz RAL 7021 420x2000x353mm ohne Gitter
ERIKS Artikelnr. 23867202
Katalog Artikelnr 1: 8502196120 |