CP Frei stehende Sitzbank mit hellgrauen Kunststofflatten
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Freistehende Sitzbank, Kunststoffleiste lichtgrau• Fester Stand und robust
Mit widerstandsfähiger Pulverbeschichtung.
Stabile Konstruktion aus Vierkant- und Rechteckstahlrohr.
Verschraubmöglichkeit zur Fußbodenbefestigung auf Anfrage.
Gestellfarbe: RAL 7021 schwarzgrau.
Andere mehrpreisfreie Gestellfarben siehe Farbliste.
• Sitzlatten aus Hartholz
An allen Kanten geschliffen (ca. 60 x 30 mm).
Klar lackiert, für ein natürliches Aussehen.
Ohne Mehrpreis auch in lichtgrauem, weißem und dunkelgrauem Kunststoff mit Stahlkern erhältlich.
Erhältliche Gestellfarben: RAL 5012, RAL 6011, RAL 7021, RAL 7035.
• Mit höhenverstellbaren Kunststofffüßen
Gleichen Bodenunebenheiten aus.
Vormontierte und aufstellfertige Lieferung.
CP
Sitzbank L1500mm ohne Gitter RAL7021 mit Kunststoffrand
ERIKS Artikelnr. 11818684
Katalog Artikelnr 1: 8502340029 |
|||
CP
Sitzbank beidseitig mit Gitter L1000mm mit Kunststoff-Rückenlehne
ERIKS Artikelnr. 11818692
Katalog Artikelnr 1: 8502340041 |
|||
CP
Sitzbank beidseitig mit Gitter L1500mm mit Kunststoff-Rückenlehne
ERIKS Artikelnr. 11818693
Katalog Artikelnr 1: 8502340042 |
|||
CP
Sitzbank beidseitig mit Gitter L2000mm mit Kunststoff-Rückenlehne
ERIKS Artikelnr. 11818694
Katalog Artikelnr 1: 8502340043 |
|||
CP
Sitzbank beidseitig ohne Gitter RAL7021 mit Kunststoff-Rückenlehne
ERIKS Artikelnr. 11818683
Katalog Artikelnr 1: 8502340028 |
|||
CP
Sitzbank beidseitig ohne Gitter RAL7021 mit Kunststoff-Rückenlehne
ERIKS Artikelnr. 11818685
Katalog Artikelnr 1: 8502340030 |