Bügel in ZAMAK für Rohr
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Zamak beugel voor buis 22mm
ERIKS Artikelnr. 23700578
Katalog Artikelnr 1: 23700578 |
20 Stück pro Paket
|
||
Zamak Bügel für Rohr 10mm
ERIKS Artikelnr. 23700574
Katalog Artikelnr 1: 23700574 |
20 Stück pro Paket
|
||
Zamak Bügel für Rohr 12mm
ERIKS Artikelnr. 23700575
Katalog Artikelnr 1: 23700575 |
20 Stück pro Paket
|
||
Zamak Bügel für Rohr 27mm (3/4)
ERIKS Artikelnr. 23700580
Katalog Artikelnr 1: 23700580 |
10 Stück pro Paket
|
||
Zamak Bügel für Rohr 32mm
ERIKS Artikelnr. 23700582
Katalog Artikelnr 1: 23700582 Katalog Artikelnr 2: 41532000 |
10 Stück pro Paket
|
||
Zamak Bügel für Rohr 40mm
ERIKS Artikelnr. 23700584
Katalog Artikelnr 1: 23700584 |
10 Stück pro Paket
|
||
Zamak Bügel für Rohr 50mm
ERIKS Artikelnr. 23700587
Katalog Artikelnr 1: 23700587 |
5 Stück pro Paket
|