ProductPage

DEEPWATER Galvanisiertes NU-BOLT™-Set mit I-ROD® XL (weiß) nicht greifend

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Download  (PDF)
Produktübersicht

XL : 0,25" (6,35 mm) Platz um das Rohr

Enthält:

  • Bügelschraube mit Polyshrink
  • Vier Muttern
  • Geschnittenes und gebohrtes Standard I-Rod®
Hinweis: Die Nu-Bolts werden unmontiert geliefert.

Anwendung

Das I-Rod®-Rohrbefestigungssystem wurde speziell entwickelt, um die Lebensdauer von Rohren zu verlängern, indem es Lücken zwischen Rohren und Halterungen beseitigt und Spaltkorrosion verhindert.
I-Rod® eliminiert die Lücke, indem es die Kontaktfläche minimiert und die Verdunstung von Feuchtigkeit ermöglicht. Auch die Inspektion wird wesentlich einfacher.

Technische Informationen
Nennabmessungen Rohr
Material: Stahl
Oberflächenschutz: Feuerverzinkt und beschichtet
Rohr unterstützt von: I-Rod (Weiss)
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Nu-Bolt set Non-Grip XL HDG 1" DEEPWATER Nu-Bolt set Non-Grip XL HDG 1" ERIKS Artikelnr. 13556140
Nu-Bolt set Non-Grip XL HDG 2" DEEPWATER Nu-Bolt set Non-Grip XL HDG 2" ERIKS Artikelnr. 13556141
Nu-Bolt set Non-Grip XL HDG 3/4" DEEPWATER Nu-Bolt set Non-Grip XL HDG 3/4" ERIKS Artikelnr. 13556139
Nu-Bolt set Non-Grip XL HDG 3" DEEPWATER Nu-Bolt set Non-Grip XL HDG 3" ERIKS Artikelnr. 13593300
Nu-Bolt set Non-Grip XL HDG 4" DEEPWATER Nu-Bolt set Non-Grip XL HDG 4" ERIKS Artikelnr. 13605410
Nu-Bolt set Non-Grip XL HDG 6" DEEPWATER Nu-Bolt set Non-Grip XL HDG 6" ERIKS Artikelnr. 14152410
Nu-Bolt set Non-Grip XL HDG 8" DEEPWATER Nu-Bolt set Non-Grip XL HDG 8" ERIKS Artikelnr. 13593301
Nennabmessungen Rohr
Material: Stahl
Oberflächenschutz: Feuerverzinkt und beschichtet
Rohr unterstützt von: I-Rod (Weiss)
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)