ProductPage

PK Rückschlagventil Typ: 8515 Stahl Flansch Class 150

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Stahlguss Rückschlagklappe mit geflanschtem Deckel und Flansch Anschlüssen, Class 150.

Anwendung

  • Raffinerien und (petro-) chemische Prozessanlagen.
  • Öl- und Gasindustrie.
  • Tanklagerung.
  • Dampf und Öl (für Thermoöl: Faltenbalgventil).
  • Neutrale Flüssigkeiten und Gase.

Empfohlen in: Chemie, Petrochemie und Raffinerien

Technische Informationen
Optionen
Tabellen
Vorratsartikel
Norm: ASME
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: Stahl
Werkstoffqualität
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: Class 150
Einbaulänge (mm)
Kegelform: Scharnierklappe
Dichtung
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Rückschlagventil Typ: 8515 Stahl/Trim 8 Scharnierklappe Gerade Class 150 Flansch 2" (50) PK Rückschlagventil Typ: 8515 Stahl/Trim 8 Scharnierklappe Gerade Class 150 Flansch 2" (50) ERIKS Artikelnr. 12999811
Rückschlagventil Typ: 8515 Stahl/Trim 8 Scharnierklappe Gerade Class 150 Flansch 8" (200) PK Rückschlagventil Typ: 8515 Stahl/Trim 8 Scharnierklappe Gerade Class 150 Flansch 8" (200) ERIKS Artikelnr. 13401144
Rückschlagventil Typ: 8515 Stahl/Trim 16 Scharnierklappe Gerade Class 150 Flansch 6" (150) PK Rückschlagventil Typ: 8515 Stahl/Trim 16 Scharnierklappe Gerade Class 150 Flansch 6" (150) ERIKS Artikelnr. 12967361
Rückschlagventil Typ: 8515 Stahl/Trim 16 Scharnierklappe Gerade Class 150 Flansch 8" (200) PK Rückschlagventil Typ: 8515 Stahl/Trim 16 Scharnierklappe Gerade Class 150 Flansch 8" (200) ERIKS Artikelnr. 13401149
Vorratsartikel
Norm: ASME
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: Stahl
Werkstoffqualität
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: Class 150
Einbaulänge (mm)
Kegelform: Scharnierklappe
Dichtung
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)